!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT CUBE

CHARIOT CUBE

RUBBERMAID

CHARIOT CUBE close
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
CHARIOT CUBE

CHARIOT CUBE

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,269.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBB4614BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG461400BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101505
  • PAGE DU CATALOGUE # 629
  • Poids à l’expédition 48.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot cube
  • Capacité en pi³14,0 pieds cubes
  • Capacité en boisseaux11.2 bu
  • Largeur hors tout31 po
  • Matériau de conteneurPEHD
  • Matériau de la carcasseMétal
  • Options de mobilitéManuel
  • NormesConforme aux exigences sur la réglementation de la viande et de la volaille du USDA, aide à se conformer aux directives de la ARMPC, certifiés LEED
  • Capacité de charge 500 lb
  • Capacité en verges cubes 0,5 vg³
  • Longueur hors tout 44,1 po
  • Hauteur hors tout 32-1/2 po
  • Couleur Blanc, noir
  • Légende du contenant Aucun
  • Couvercle optionnel FG461500