!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ISOLANTS COLDWORK M-PACT 2TG

GANTS ISOLANTS COLDWORK M-PACT 2TG

MECHANIX WEAR

GANTS ISOLANTS COLDWORK M-PACT 2TG close
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
GANTS ISOLANTS COLDWORK M-PACT 2TG

GANTS ISOLANTS COLDWORK M-PACT 2TG

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $625.86 / PAIRE
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
  • N° article MWXCWKMP875012
  • N° de modèle du manufacturier CWKMP8-75-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant chauffé
  • Matériau d'isolation des gantsPrimaLoft Gold
  • Température max.95 degrés F
  • Matériau de la doublure du gantPrimaLoft Gold
  • Caractéristiques de haute visibilitéPassepoil réfléchissant sur le dos de la main pour une meilleure visibilité la nuit
  • Classement EN 511231
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Couleur du dos du gant Noir/brun clair
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Poids d'isolation de gant 133 g
  • Couleur Noir, tan
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Support réflectif Oui
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)