Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants Coldwork noirs chauffés grâce à la technologie Clim8 de taille TTG 12. Dotés d'un système de chauffage qui ajuste et régule la température interne. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.
Spécifications techniques
ArticleGant chauffé
Matériau d'isolation des gantsPrimaLoft Gold
Matériau de paumeNylon, polyuréthane
Couleur du dos du gantNoir
Poids d'isolation de gant133 g
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Taille - alphabétique2TG
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon évaluée
Fini de l'enduit du gantPoints
Style de protection des mainsGant
Température max.95 degrés F
Matériau de la doublure du gantPrimaLoft Gold
Matériau de l'enduit du gantSilicone
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume, doigts
Taille - Numérique12
Matériau des couturesFil
Pays d’originePhilippines
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca