!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE SINGL-ACTNG EXTRM ENVRNMNT

CYLINDRE SINGL-ACTNG EXTRM ENVRNMNT

ENERPAC

CYLINDRE SINGL-ACTNG EXTRM ENVRNMNT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CYLINDRE SINGL-ACTNG EXTRM ENVRNMNT

CYLINDRE SINGL-ACTNG EXTRM ENVRNMNT

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,833.02 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRC106NV
  • N° de modèle du manufacturier RC-106NV
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1540
  • Poids à l’expédition 9.83 lb

Spécifications techniques

  • Simple/double effetSimple effet
  • Matériau du corpsAcier nickelé
  • Pression max.10 000 lb/po²
  • Hauteur, position prolongée15,33 po
  • Diamètre de piston1.5"
  • Taille de filetage du col2-1/4 po-14
  • Type de vérin Usage général
  • Longueur de course 6 po
  • Hauteur, position rétractée 9,75 po
  • Diamètre extérieur 2,25 po
  • Taille de filetage du plongeur 1"-8
  • Dia. du trou central 1-1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)