!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDRAULIQUE 75T S/E

VERIN HYDRAULIQUE 75T S/E

ENERPAC

VERIN HYDRAULIQUE 75T S/E close
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
VERIN HYDRAULIQUE 75T S/E

VERIN HYDRAULIQUE 75T S/E

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11,617.71 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRC7513
  • N° de modèle du manufacturier RC-7513
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 132.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin hydraulique
  • Type de vérinUsage général
  • Longueur de course13-1/8 po
  • Hauteur, position rétractée19,38 po
  • Diamètre extérieur5,75 po
  • Taille de filetage du col5-3/4 po-12
  • ComprendCoupleur, bouchon anti-poussière
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Hauteur, position prolongée 32,50 po
  • Diamètre de piston 3.75"
  • Dia. du trou central 3-3/4 po