!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VER. HYDRAULIQUE, 16 T,DOUBLE EFFET

VER. HYDRAULIQUE, 16 T,DOUBLE EFFET

ENERPAC

VER. HYDRAULIQUE, 16 T,DOUBLE EFFET close
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
VER. HYDRAULIQUE, 16 T,DOUBLE EFFET

VER. HYDRAULIQUE, 16 T,DOUBLE EFFET

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10,793.06 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRD2510
  • N° de modèle du manufacturier RD-2510
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.05 lb

Spécifications techniques

  • Simple/double effetDouble effet
  • Longueur de course11/4 po
  • Hauteur, position rétractée20,69 po
  • Diamètre extérieur3,63 po
  • Taille de filetage du plongeur1-1/2"-12
  • Dia. du trou central1-49/64 po
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Hauteur, position prolongée 30,94 po
  • Diamètre de piston 1.88"
  • Taille de filetage du col 2-3/4 po-16