!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT BOUTEILLE SIMPLE

CHARIOT BOUTEILLE SIMPLE

ENPAC

CHARIOT BOUTEILLE SIMPLE close
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
CHARIOT BOUTEILLE SIMPLE

CHARIOT BOUTEILLE SIMPLE

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $511.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EPC7301BK
  • N° de modèle du manufacturier 7301-BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # 642
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCamion de cylindres à gaz
  • Hauteur hors tout46 po
  • Largeur hors tout24-3/4 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Matériau de rouePolyoléfine
  • Comprend une pédale d'assistanceSans pédale d'assistance
  • Pour type de surfaceLa plupart
  • NormesOSHA 29 CFR 1910.253
  • Comprend un anneau de levageSans anneau de levage
  • Capacité de charge 250 lb
  • Profondeur hors tout 22-1/2 po
  • Type de bavette Droite, solide
  • Type de roue montée sur essieu Solide
  • Peut monter un escalier Non
  • Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
  • Assemblage Oui
  • Hauteur de plateau d'outils 20 po
  • Capacité de bouteille(s) 1