!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE MONTER ESCALIER,1 CYL,500LB

DIABLE MONTER ESCALIER,1 CYL,500LB

DAYTON

DIABLE MONTER ESCALIER,1 CYL,500LB close
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
DIABLE MONTER ESCALIER,1 CYL,500LB

DIABLE MONTER ESCALIER,1 CYL,500LB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $190.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGW2MPV1
  • N° de modèle du manufacturier 2MPV1
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 642
  • Poids à l’expédition 40.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de bouteilles monte-escalier
  • Hauteur hors tout9-1/4 po
  • Largeur hors tout19-5/8 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Type de roue montée sur essieuAnti-crevaisons
  • Peut monter un escalierOui
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Comprend un anneau de levageSans anneau de levage
  • Capacité de charge 500 lb
  • Profondeur hors tout 9 po
  • Type de bavette Droite, solide
  • Type de manche/poignée Cadre continu courbé vers l'arrière
  • Matériau de roue Caoutchouc
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Couleur Rouge
  • Capacité de bouteille(s) 1
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)