!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOTS CYLINDRES MEDICAUX

CHARIOTS CYLINDRES MEDICAUX

DAYTON

CHARIOTS CYLINDRES MEDICAUX close
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
CHARIOTS CYLINDRES MEDICAUX

CHARIOTS CYLINDRES MEDICAUX

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $256.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG4ZJ16
  • N° de modèle du manufacturier 4ZJ16
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 642
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot porte-bouteilles médical
  • Hauteur hors tout48 po
  • Largeur hors tout19-1/2 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Hauteur de manche/poignée38-1/2 po
  • CouleurArgent
  • Capacité de charge 500 lb
  • Profondeur hors tout 16-7/8 po
  • Type de bavette Conique, solide
  • Type de manche/poignée En U
  • Type de roue montée sur essieu Pneumatique
  • Capacité de bouteille(s) 1