!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT CYLINDRES, THERMOLAQUE, ACIER

CHARIOT CYLINDRES, THERMOLAQUE, ACIER

SAFTCART

CHARIOT CYLINDRES, THERMOLAQUE, ACIER close
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
CHARIOT CYLINDRES, THERMOLAQUE, ACIER

CHARIOT CYLINDRES, THERMOLAQUE, ACIER

SAFTCART

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,370.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG45PC86
  • N° de modèle du manufacturier 871-16FW-LE
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 115.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à cylindres
  • Hauteur hors tout66 po
  • Largeur hors tout35 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Peut monter un escalierNon
  • Comprend une pédale d'assistanceSans pédale d'assistance
  • Pour type de surfaceBéton, herbe, bois
  • Hauteur de plateau d'outils3 po
  • Comprend un anneau de levageAvec anneau de levage
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Profondeur hors tout 12 po
  • Type de bavette Droite, solide
  • Type de roue montée sur essieu Pneumatique
  • Comprend Pare-feu, pinces permanentes afin de sécuriser les cylindres
  • Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
  • Normes OSHA 1910.253
  • Largeur de plateau d'outils 24 po
  • Capacité de bouteille(s) 2