!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOTS DE BOUTEILLES 2 CYL 400 L

CHARIOTS DE BOUTEILLES 2 CYL 400 L

SAFTCART

CHARIOTS DE BOUTEILLES 2 CYL 400 L close
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
CHARIOTS DE BOUTEILLES 2 CYL 400 L

CHARIOTS DE BOUTEILLES 2 CYL 400 L

SAFTCART

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $508.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG5WXD9
  • N° de modèle du manufacturier 870-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge400 lb
  • Largeur hors tout30 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Peut monter un escalierNon
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Hauteur de plateau d'outils3 po
  • Comprend un anneau de levageSans anneau de levage
  • Profondeur hors tout 12-1/2 po
  • Type de bavette Droite, solide
  • Type de roue montée sur essieu Semi-pneumatique
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Pour type de surface Béton, herbe, bois
  • Largeur de plateau d'outils 22 po
  • Capacité de bouteille(s) 2