Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Coupler simplifies hydraulic connections and consist of self-sealing male and female halves. The screw-type design permits connection or disconnection in seconds. Maximum operating pressure 10,000 PSI.
Spécifications techniques
ItemHydraulic Quick Connect Hose Coupling
Body MaterialSteel
Hose Fitting GenderFemale
Max. Flow Rate35 lpm
Connection TypeNPTF
Valve TypePoppet
Overall Length2 7/8 in
Thread Size3/8"-18
Sleeve MaterialSteel
For Use WithHydraulic System
Max. Outside Dia.1 3/8 in
Coupling ComponentSocket
Coupling Size3/8 in
Max. Working Pressure @ 70 F10,000 psi
Coupling Locking TypeSleeve
Includes ValveValve Included
Includes BearingBearing Not Included
Includes Shut OffShut-Off Included
Finish/CoatingZinc-Plated
Seal MaterialNitrile
Fitting TypeFemale NPTF
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $190.24
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $142.73
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $474.26
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $40.74
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: