!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE DE BASE DE VÉRIN, COMPATIBLE AVEC VÉRIN HYDRAULIQUE, 50 TONNES

PLAQUE DE BASE DE VÉRIN, COMPATIBLE AVEC VÉRIN HYDRAULIQUE, 50 TONNES

ENERPAC

PLAQUE DE BASE DE VÉRIN, COMPATIBLE AVEC VÉRIN HYDRAULIQUE, 50 TONNES close
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
PLAQUE DE BASE DE VÉRIN, COMPATIBLE AVEC VÉRIN HYDRAULIQUE, 50 TONNES

PLAQUE DE BASE DE VÉRIN, COMPATIBLE AVEC VÉRIN HYDRAULIQUE, 50 TONNES

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,489.87 / CHAQUE
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
  • N° article ENPJBI50
  • N° de modèle du manufacturier JBI50
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.55 lb

Informations sur le produit

Cette plaque de base de cylindre a une tige de 5,19 po de diamètre. Elle est compatible avec les cylindres hydrauliques. Elle s’utilise avec Enerpac 50 tonnes de la série RC, numéro de fabricant RC5013, RC502, RC504, RC506. Elle a également une longueur de 12 po.

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque de base de vérin
  • Compatible avec type de produitCylindres hydrauliques
  • Longueur hors tout12 po
  • Diamètre de tige5,19 po
  • À utiliser avec Enerpac RC 50 tonnes, no. du fabricant RC5013, RC502, RC504, RC506
  • Hauteur hors tout 1 1/4 po
  • Largeur hors tout 13 po
  • Type d'accessoire Plaque de base de vérin