!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN ALUMINIUM 30T COURSE 4PO

VERIN ALUMINIUM 30T COURSE 4PO

ENERPAC

VERIN ALUMINIUM 30T COURSE 4PO close
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
VERIN ALUMINIUM 30T COURSE 4PO

VERIN ALUMINIUM 30T COURSE 4PO

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,955.20 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRAC304
  • N° de modèle du manufacturier RAC-304
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 13.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin hydraulique
  • Type de vérinUsage général
  • Longueur de course3-15/16 po
  • Hauteur, position rétractée9,09 po
  • Diamètre extérieur3,94 po
  • Dia. du trou central2-61/64 po
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Aluminium
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Hauteur, position prolongée 13,03 po
  • Diamètre de piston 2.36"
  • Comprend Coupleur, bouchon anti-poussière