!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS PINCES DE COUPE, TYPE BEC EFFILE

ENS PINCES DE COUPE, TYPE BEC EFFILE

PROTO

ENS PINCES DE COUPE, TYPE BEC EFFILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENS PINCES DE COUPE, TYPE BEC EFFILE

ENS PINCES DE COUPE, TYPE BEC EFFILE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $666.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDJ201GSKV
  • N° de modèle du manufacturier J201GSKV
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de pince coupante
  • IsolationNon
  • Types de pincesNez à aiguilles
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • Type de contenantBoîte
  • Matériau de prisePlastique
  • Numéros de modèle du fabricant des pinces inclusesJ204G, J209G, J226-01G, J229-01G, J269G, J272G
  • Sécurité ESD Non
  • Nb de pinces 7
  • Pinces incluses Pince coupante diagonale de 4 7/16 po, bec effilé de 5 9/16 po avec ressort et pince coupante, bec effilé de 7 1/2 po, pince coupante diagonale de 7 5/16 po, coupe en bout à effet de levier élevé de 8 1/4 po, 9 1/4 po dans le haut levier du Lineman
  • Style serrage (po) Coussin standard
  • Caractéristiques Les crans de tiroir réglables garantissent que les tiroirs restent fermés lorsque la boîte est déverrouillée. solvants industriels, les couches de mousse épaisses permettent aux outils de s'adapter parfaitement en place dans le tiroir tout en offrant une flexibilité pour un accès facile aux outils
  • Comprend (7) pinces
  • Forme de bec Aiguille
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande