!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSITIF D'ÉVACUATION PR COUPE, PLASTIQUE, VRT, MEULES 5PO/6PO/7PO, PR MEULEUSES D'ANGLE

DISPOSITIF D'ÉVACUATION PR COUPE, PLASTIQUE, VRT, MEULES 5PO/6PO/7PO, PR MEULEUSES D'ANGLE

METABO

DISPOSITIF D'ÉVACUATION PR COUPE, PLASTIQUE, VRT, MEULES 5PO/6PO/7PO, PR MEULEUSES D'ANGLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSITIF D'ÉVACUATION PR COUPE, PLASTIQUE, VRT, MEULES 5PO/6PO/7PO, PR MEULEUSES D'ANGLE

DISPOSITIF D'ÉVACUATION PR COUPE, PLASTIQUE, VRT, MEULES 5PO/6PO/7PO, PR MEULEUSES D'ANGLE

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $647.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO626731000
  • N° de modèle du manufacturier 626731000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.28 lb

Informations sur le produit

Ce dispositif d'évacuation pour la coupe est fabriqué en plastique et est de couleur verte. Il est compatible avec les meules de 5 po, 6 po et 7 po. La profondeur de coupe maximale lors d'une coupe manuelle est de 27 mm, avec une table de 25 mm, et avec un rail de guidage de précision de 20 mm. Il s'utilise avec les meuleuses d'angle.

Spécifications techniques

  • ArticleHousse d'extraction des poussières de coupe
  • Nb de pièces1
  • ApplicationDépoussiérage, travail des métaux, sécurité
  • ComprendÉcrou à deux trous 5/8 po et M14
  • À utiliser avec Meuleuses d'angle
  • Compatible avec numéro de fabricant W..11-1.., W..12-1.., W..13-1.., W..8-1.., W..9-125, WE 14-1..(à partir de l'année de construction 2009), WE 9-125 Quick, WE..15-1.., WE..17-1.., WEQ 1400, WEV 10-125 Quick, WQ 1100, WQ 1400 (uniquement 600346000)
  • Caractéristiques Plastique antistatique, construction compacte pour une meilleure visibilité des coupes à main levée, raccord pour l'aspiration des poussières de 35/41 mm, profondeur de coupe réglable sans outils, profondeur de coupe maximale pour les coupes à main levée de 27 mm, avec table de 25 mm, avec rail de guidage de 20 mm, canal d'écoulement optimisé pour des coupes à faible poussière à l'intérieur et à l'extérieur, fonction de plongée, fonctionnement anti-basculement
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande