!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CARÉNAGE D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES DE COUPE, RACCORD 35/41 MM, P/MEULEUSE D'ANGLE METABO 230 MM

CARÉNAGE D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES DE COUPE, RACCORD 35/41 MM, P/MEULEUSE D'ANGLE METABO 230 MM

METABO

CARÉNAGE D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES DE COUPE, RACCORD 35/41 MM, P/MEULEUSE D'ANGLE METABO 230 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CARÉNAGE D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES DE COUPE, RACCORD 35/41 MM, P/MEULEUSE D'ANGLE METABO 230 MM

CARÉNAGE D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES DE COUPE, RACCORD 35/41 MM, P/MEULEUSE D'ANGLE METABO 230 MM

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $610.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO626752000
  • N° de modèle du manufacturier 626752000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.36 lb

Informations sur le produit

Ce carénage d'extraction des poussières de coupe est fabriqué en aluminum moulé sous pression. Il est équipé d'un raccord 35/41 mm. Le capot est destiné aux meuleuses d'angle Metabo de 230 mm pour les coupes à sec à faible niveau de poussière jusqu'à 60 mm dans les matériaux à base minérale.

Spécifications techniques

  • ArticleCarénage anti-poussière de coupe
  • Nb de pièces1
  • ApplicationDépoussiérage, travail des métaux, sécurité
  • Comprend(1) CED 230
  • À utiliser avec Meuleuses d'angle
  • Compatible avec numéro de fabricant Poignée en T...-230 MVT, W...-230 MVT
  • Caractéristiques Construction compacte, raccord pour l'aspiration des poussières de 1 1/2 po, carénage anti-poussière pour meuleuse d'angle de 230 mm pour des coupes sèches à faible poussière jusqu'à 60 mm dans les matériaux à base minérale, coupes précises dans les surfaces planes, carénage anti-poussière robuste en aluminium moulé sous pression avec réglage sans outil de la profondeur de coupe, profondeur de coupe réglable sans outil
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande