!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTEUR DE LAME, TYPE-1, 125 MM, SEMI-FERMÉ, P/MEULEUSES D'ANGLE

PROTECTEUR DE LAME, TYPE-1, 125 MM, SEMI-FERMÉ, P/MEULEUSES D'ANGLE

METABO

PROTECTEUR DE LAME, TYPE-1, 125 MM, SEMI-FERMÉ, P/MEULEUSES D'ANGLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTEUR DE LAME, TYPE-1, 125 MM, SEMI-FERMÉ, P/MEULEUSES D'ANGLE

PROTECTEUR DE LAME, TYPE-1, 125 MM, SEMI-FERMÉ, P/MEULEUSES D'ANGLE

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO630355000
  • N° de modèle du manufacturier 630355000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce protège-lame de 125 mm de type 1 présente un profil semi-fermé. Il est destiné aux meuleuses d'angle WEF 9-125, WEPF 9-125 Quick, WF 18 LTX 125 et WPF 18 LTX 125.

Spécifications techniques

  • ArticleProtection de lame de coupe
  • À utiliser avecWEF 9-125, WEPF 9-125 Quick, WF 18 LTX 125, WPF 18 LTX 125
  • CaractéristiquesCompatible avec les disques de coupe renforcés en fibre de verre et liés à la résine
  • Nb de pièces1
  • Pour le diamètre maximal de la roue 5 po
  • Application Travail des métaux, sûreté
  • Comprend (1) protection de lame de coupe
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande