!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTION DE LAME DE COUPE, DIAM 6 PO, P/MEULEUSE D'ANGLE RAPIDE À TÊTE PLATE WEF 15-150

PROTECTION DE LAME DE COUPE, DIAM 6 PO, P/MEULEUSE D'ANGLE RAPIDE À TÊTE PLATE WEF 15-150

METABO

PROTECTION DE LAME DE COUPE, DIAM 6 PO, P/MEULEUSE D'ANGLE RAPIDE À TÊTE PLATE WEF 15-150 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTION DE LAME DE COUPE, DIAM 6 PO, P/MEULEUSE D'ANGLE RAPIDE À TÊTE PLATE WEF 15-150

PROTECTION DE LAME DE COUPE, DIAM 6 PO, P/MEULEUSE D'ANGLE RAPIDE À TÊTE PLATE WEF 15-150

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO630378000
  • N° de modèle du manufacturier 630378000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Cette protection de lame de coupe mesure 6 po de diamètre. Elle est utilisée avec les meuleuses d'angle à tête plate WEF 15-150 Quick, WEPF 15-150 Quick et WEPBF 15-150 Quick.

Spécifications techniques

  • ArticleProtection de lame de coupe
  • À utiliser avecWEF 15-150 Quick, WEPBF 15-150 Quick, WEPF 15-150 Quick
  • ApplicationTravail des métaux, sûreté
  • Comprend(1) protection de lame de coupe
  • Pour le diamètre maximal de la roue 6 po
  • Compatible avec numéro de fabricant WEF 15-150 Quick, WEPBF 15-150 Quick, WEPF 15-150 Quick
  • Caractéristiques Compatible avec les disques de coupe renforcés de fibre de verre et liés à la résine, EN/EC 60745
  • Nb de pièces 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande