!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-MEULE TYPE 1 P/GRANDES MEULEUSES DE SÉCURITÉ 7 PO, WEPB 24-230 MVT

PROTÈGE-MEULE TYPE 1 P/GRANDES MEULEUSES DE SÉCURITÉ 7 PO, WEPB 24-230 MVT

METABO

PROTÈGE-MEULE TYPE 1 P/GRANDES MEULEUSES DE SÉCURITÉ 7 PO, WEPB 24-230 MVT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTÈGE-MEULE TYPE 1 P/GRANDES MEULEUSES DE SÉCURITÉ 7 PO, WEPB 24-230 MVT

PROTÈGE-MEULE TYPE 1 P/GRANDES MEULEUSES DE SÉCURITÉ 7 PO, WEPB 24-230 MVT

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO630357000
  • N° de modèle du manufacturier 630357000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.52 lb

Informations sur le produit

Ce protège-meule de type 1 est utilisé avec une grande meuleuse de sécurité WEPB 24-230 MVT de 7 po

Spécifications techniques

  • ArticleProtection de lame de coupe
  • À utiliser avecMeuleuses d'angle Metabo
  • ApplicationTravail des métaux, sûreté
  • Comprend(1) protection de lame de coupe
  • Pour le diamètre maximal de la roue 9 po
  • Compatible avec numéro de fabricant W..22/ 24/ 26-230
  • Caractéristiques Compatible avec les disques de coupe de 9 po de diamètre, compatible avec les disques de coupe renforcés de fibre de verre et liés à la résine, EN/EC 60745
  • Nb de pièces 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande