!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FRAISE CARBURE POINTE 503ETST

FRAISE CARBURE POINTE 503ETST

EREM

FRAISE CARBURE POINTE 503ETST close
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
FRAISE CARBURE POINTE 503ETST

FRAISE CARBURE POINTE 503ETST

EREM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $603.36 / CHAQUE
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
  • N° article XCL503ETST
  • N° de modèle du manufacturier 503ETST
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince conjointe solide
  • Forme de la découpeSemi-affleurante
  • Sécurité ESDOui
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Forme de becÉtroit
  • Ouverture maximale de la mâchoireSans objet
  • Largeur de mâchoire3/8 po
  • Style serrage (po)Coussin de luxe
  • Calibre maximal de coupe du filSans objet
  • Fixable sur longeNon
  • Type de pince Pince coupante diagonale de précision
  • Type de couteau Pince coupante diagonale de précision
  • Isolation Non
  • Angle de décalage de la tête 30 Degrees
  • Longueur hors tout 4-3/8 po
  • Longueur de mâchoire 3/8 po
  • Type d'ouverture de la mâchoire Rappel par ressort
  • Diamètre maximal de coupe du fil 0,4 mm
  • Tension nominale (V) Sans objet
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)