!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-CÂBLE, CAP COUPE 51/64PO, 200MM, PLASTIQUE

COUPE-CÂBLE, CAP COUPE 51/64PO, 200MM, PLASTIQUE

KNIPEX

COUPE-CÂBLE, CAP COUPE 51/64PO, 200MM, PLASTIQUE close
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
COUPE-CÂBLE, CAP COUPE 51/64PO, 200MM, PLASTIQUE

COUPE-CÂBLE, CAP COUPE 51/64PO, 200MM, PLASTIQUE

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.97 / CHAQUE
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
  • N° article KPX9511-200
  • N° de modèle du manufacturier 9511-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151901
  • PAGE DU CATALOGUE # 371
  • Poids à l’expédition 0.624 lb

Informations sur le produit

Ce coupe-câble de 200 millimètres possède des lames trempées adaptées à la coupe de cuivre et d'aluminium de 51/64 pouces. Il est équipé de poignées en plastique, de protections anti-pincement et de protections anti-glissement.

Spécifications techniques

  • ArticleCisaille à câbles
  • CaractéristiquesPour la coupe de câbles en aluminium et cuivre, pas adapté aux fils d'acier et aux conducteurs en cuivre, des lames de précision, durcies, une coupe propre et lisse sans écrasement et déformation, en divisant les actions de coupe en coupe initiale (gaine isolante dans la zone de coupe avant) et la coupe finale (le conducteur à l'arrière de l'air de coupe), les câbles jusqu'à Ø 20 mm peuvent être coupés d'une seule main, moins d'effort requis grâce à l'évolution favorable du ratio de levier et une géométrie optimisée de pointe, le garde empêche les doigts de l'opérateur d'être pincé, joints boulonnés réglables, vis de verrouillage, haut grade d'acier d'outil spécial, en acier forgé, durci à l'huile
  • Longueur hors tout200mm
  • Action de coupe Coupe centrale
  • Pour type de fil/câble Câble électrique/de données
  • Normes ASTM
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)