!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 7 IN X 0.06 IN X 1¼ IN, A602-OBNA2

ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 7 IN X 0.06 IN X 1¼ IN, A602-OBNA2

NORTON

ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 7 IN X 0.06 IN X 1¼ IN, A602-OBNA2 close
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
ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 7 IN X 0.06 IN X 1¼ IN, A602-OBNA2

ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 7 IN X 0.06 IN X 1¼ IN, A602-OBNA2

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.46 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = $1,461.50
This product must be purchased in multiples of 25 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article NRN38796A
  • N° de modèle du manufacturier 66252938796
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Cut off wheel, tool room reinforced, 7 inch x 0.06 inch x 1 1/4 inch.

Spécifications techniques

  • ItemAbrasive Cut-Off Wheel
  • Grit60
  • Connector TypeUnthreaded Hole
  • Overall Thickness0.06 in
  • Primary Material ApplicationCast Iron, Steel, Tool Steel
  • Wheel TypeType 1
  • Maximum Operating Speed8,730 RPM
  • Bond TypeResin
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Connector Size 1 1/4 in
  • Overall Diameter 7 in
  • Compatible Tool Type Chop Saw
  • Series OBNA2
  • Specification A602-OBNA2
  • Reinforced Status Reinforced