!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE TRONCONNER, 5/8PO-11CN,TROU FILETE

MEULE TRONCONNER, 5/8PO-11CN,TROU FILETE

DEWALT

MEULE TRONCONNER, 5/8PO-11CN,TROU FILETE close
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
MEULE TRONCONNER, 5/8PO-11CN,TROU FILETE

MEULE TRONCONNER, 5/8PO-11CN,TROU FILETE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 186,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDWA8913
  • N° de modèle du manufacturier DWA8913
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner et à rectifier
  • Taille du conducteur5/8 po-11
  • Grain24
  • Épaisseur hors tout0,125 po
  • Type d'outil compatibleMeuleuses d'angle
  • Type de roue/meuleType 27
  • Classe/qualitéGrossier
  • Matériau abrasif Céramique
  • Type de connecteur Trou fileté
  • Diamètre hors tout 5 po
  • Application - matière principale Alliage de nickel, d'acier inoxydable et d'acier
  • Série SG24N
  • Vitesse de fonctionnement maximale 13 300 tr/min
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)