!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,P/ AC/AC INOX,TP 1,46 GRAINS,8,600 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ AC/AC INOX,TP 1,46 GRAINS,8,600 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO

TYROLIT

MEULE À TRONÇONNER,P/ AC/AC INOX,TP 1,46 GRAINS,8,600 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,P/ AC/AC INOX,TP 1,46 GRAINS,8,600 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ AC/AC INOX,TP 1,46 GRAINS,8,600 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO

TYROLIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 484,50 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TYT764722
  • N° de modèle du manufacturier 764722
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112838
  • PAGE DU CATALOGUE # 1394
  • Poids à l’expédition 0.207 lb

Informations sur le produit

Mesurant 7 x 1/16 x 7/8 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, 46 grains, a un régime maximal de 8 600 tr/min. Cette meule ultra-mince convient à la coupe de l'acier et de l'acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • SérieVadrouilles à double face en microfibre
  • Grain 46
  • Type de roue/meule Meule à tronçonner
  • Pays d’origine Autriche (sous réserve de modification)