!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT,TP 1,46 GRAINS,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 0,060 X 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT,TP 1,46 GRAINS,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 0,060 X 7/8 PO,OXYDE AL

TYROLIT

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT,TP 1,46 GRAINS,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 0,060 X 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT,TP 1,46 GRAINS,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 0,060 X 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT,TP 1,46 GRAINS,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 0,060 X 7/8 PO,OXYDE AL

TYROLIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 151,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TYT34332793
  • N° de modèle du manufacturier 34332793
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112838
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.365 lb

Informations sur le produit

Mesurant 4 1/2 x 0,060 x 7/8 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, d'abrasif 46 grains d'oxyde d'aluminium, a un régime maximal de 13 300 tr/min. Cette meule convient pour couper les métaux.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • SériePremium
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Pays d’origine Autriche (sous réserve de modification)