!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
11-571VP GANTS RÉSISTANT COUPURE, NOIR/GRIS, P/7, PEHP/NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4

11-571VP GANTS RÉSISTANT COUPURE, NOIR/GRIS, P/7, PEHP/NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4

HYFLEX

11-571VP GANTS RÉSISTANT COUPURE, NOIR/GRIS, P/7, PEHP/NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
11-571VP GANTS RÉSISTANT COUPURE, NOIR/GRIS, P/7, PEHP/NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4

11-571VP GANTS RÉSISTANT COUPURE, NOIR/GRIS, P/7, PEHP/NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A4

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.88 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11571VP070
  • N° de modèle du manufacturier 11-571-7VP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.111 lb

Informations sur le produit

Ces gants HyFlex 11-571VP noirs/gris résistants aux coupures, sont de petite taille et sont composés avec un mélange HPPE, de nylon, de spandex et de carbone. Enduits de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 4X43D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotCarbone, PEHD, nylon, élasthanne
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEASans objet
  • Classement EN 3884X43D
  • NormesANSI, Dermatest 2019, EN 16350, EN ISO 21420 : 2020, EN388 : 2016, OEKO-TEX standard 100 19.HCN.83917, argent 2022 Ecovadis
  • Classement EN 511Sans objet
  • Méthode d'amortissement des vibrationsSans objet
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesDissipative
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant8,78 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Valeur ATPVSans objet
  • Série11-571
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteRouge
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAAnsell s'engage à respecter le niveau ANSI publié pour ce modèle. Nous ne publions pas les résultats réels des tests.
  • Force de perforation ANSI/ISEASans objet
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 4
  • Niveau de chaleur EN 407 Sans objet
  • Poids d'isolation de gant Sans objet
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Poids du tissu Sans objet
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de la doublure du gant Carbone, PEHP, nylon, Spandex
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume Sans objet
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA Sans objet
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande