!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A6, 3/4 TREMPÉ, CAOUTCHOUC NATUREL

GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A6, 3/4 TREMPÉ, CAOUTCHOUC NATUREL

HONEYWELL

GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A6, 3/4 TREMPÉ, CAOUTCHOUC NATUREL close
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
GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A6, 3/4 TREMPÉ, CAOUTCHOUC NATUREL

GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A6, 3/4 TREMPÉ, CAOUTCHOUC NATUREL

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 217,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PIPNPF269623G11XXL
  • N° de modèle du manufacturier NPF26-9623G-11/XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs/bleus Honeywell Perfect Fit résistants aux coupures sont de taille TTG et composés de caoutchouc naturel/acier inoxydable. Ils ont un revêtement en caoutchouc naturel et sont résistants aux abrasions. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot, sont homologués EN 388 avec une résistance 3X44F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotAcier inoxydable
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEASans objet
  • Niveau de chaleur EN 407Sans objet
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388:2016
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de la doublure du gantAcier inoxydable
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet10
  • Couleur de la manchetteBleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Sans objet
  • Matériau d'isolation des gants Acier inoxydable
  • Classement EN 388 3X44F
  • Résistivité de surface Sans objet
  • Classement EN 511 Sans objet
  • Méthode d'amortissement des vibrations Sans objet
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Caoutchouc naturel
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 0,46 oz
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Valeur ATPV Sans objet
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume Sans objet
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Caoutchouc naturel