!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,TAILLE 6/TP,ORNGE/BLEU/NR/GRIS FNC,HPPE/NITRILE/ÉLASTIQ,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,TAILLE 6/TP,ORNGE/BLEU/NR/GRIS FNC,HPPE/NITRILE/ÉLASTIQ,PAIRE

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,TAILLE 6/TP,ORNGE/BLEU/NR/GRIS FNC,HPPE/NITRILE/ÉLASTIQ,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,TAILLE 6/TP,ORNGE/BLEU/NR/GRIS FNC,HPPE/NITRILE/ÉLASTIQ,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES HTE VIS,TAILLE 6/TP,ORNGE/BLEU/NR/GRIS FNC,HPPE/NITRILE/ÉLASTIQ,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.86 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-9-9791-6
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-9791-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains et gardez-les visibles avec ces gants résistants aux coupures orange et bleu vif. Fabriqués en polyéthylène haute performance sans couture, gris foncé, ces gants protègent contre les coupures, les abrasions et les perforations. Ils conviennent à une taille 6/TP et sont dotés de poignets élastiques et d'une doublure en acrylique pour une utilisation facile. Les paumes et les doigts sont recouverts de nitrile sableux noir pour une adhérence élevée et une durabilité

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
  • IsolationOui
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Régions protégées contres les chocsJointures
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Acrylique
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Cut-X(MC)
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 19.500
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)