Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche CutPro Hero 9318KT verte résistante aux coupures est de taille universelle et est coté ANSI/ISEA niveau de coupures A6/niveau de perforation 0. Elle est composée de Kevlar en tricot sans couture avec une manchette à enfiler serrée, et a une longueur de 18 pouces. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Style (manches)Avec trou de pouce
ÉpaisseurCal. 7
CouleurVert
SérieCutPro Hero 9318KT
Matériau des couturesAramide/acier
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 658 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Sans latexNon
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Type de manchePoignet en tricot
Construction du manchonTricoté sans coutures
Longueur de manche18 po
Matériau de manchonKevlar
TailleUniversel
NormesANSI/ISEA 105
Classement EN 3883A63XX
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
AntistatiqueNon
Sans siliconeNon
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca