!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A6,KEVLAR,7 GA,VERT,MANCHETTE TRICOT

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A6,KEVLAR,7 GA,VERT,MANCHETTE TRICOT

MCR SAFETY

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A6,KEVLAR,7 GA,VERT,MANCHETTE TRICOT close
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
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A6,KEVLAR,7 GA,VERT,MANCHETTE TRICOT

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A6,KEVLAR,7 GA,VERT,MANCHETTE TRICOT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,81 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 158,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9318K7
  • N° de modèle du manufacturier 9318K7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Manche CutPro Hero 9318K verte résistante aux coupures grise taille universelle homologuée ANSI/ISEA niveau 6 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Elle est composée de Kevlar en tricot sans couture avec une manchette à enfiler serrée, et a une longueur de 18 pouces. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • Longueur de manche18 po
  • Matériau de manchonKevlar
  • TailleUniversel
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Classement EN 3883A63XX
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Épaisseur Cal. 7
  • Couleur Vert
  • Série CutPro Hero 9318K
  • Matériau des coutures Aramide/acier
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 658 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Sans latex Non
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)