!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI/ISEA, KEVLAR, JAUNE, TROU DE POUCE, 14 PO

MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI/ISEA, KEVLAR, JAUNE, TROU DE POUCE, 14 PO

SHOWA

MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI/ISEA, KEVLAR, JAUNE, TROU DE POUCE, 14 PO close
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
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI/ISEA, KEVLAR, JAUNE, TROU DE POUCE, 14 PO

MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI/ISEA, KEVLAR, JAUNE, TROU DE POUCE, 14 PO

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,68 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 25,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMS456114TEA
  • N° de modèle du manufacturier S4561-14T
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.05 lb

Informations sur le produit

Cette manche jaune résistante aux coupures est de grande taille et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A4 et niveau de résistance aux perforations 3. Elle est composée de kevlar sans couture, élastique et a une longueur de 14 pouces. Elle est conforme aux normes ANSI et est sans latex.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguillesNon déterminé
  • Longueur de manche14 po
  • Matériau de manchonKevlar
  • TailleG
  • NormesANSI
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Matériau de la doublure de manche Kevlar
  • Couleur Jaune
  • Caractéristiques du manchon Boucle élastique pour le pouce, doublure en Kevlar
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Sans latex Oui
  • Style de manchette Élastique