!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON,PROT C/COUP,TRICOT 2 PLIS,FENTE P/ LE POUCE,SOUFFLET DE COUDE,OR,18 PO,FIL DE KEVLAR

MANCHON,PROT C/COUP,TRICOT 2 PLIS,FENTE P/ LE POUCE,SOUFFLET DE COUDE,OR,18 PO,FIL DE KEVLAR

MCR SAFETY

MANCHON,PROT C/COUP,TRICOT 2 PLIS,FENTE P/ LE POUCE,SOUFFLET DE COUDE,OR,18 PO,FIL DE KEVLAR close
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
MANCHON,PROT C/COUP,TRICOT 2 PLIS,FENTE P/ LE POUCE,SOUFFLET DE COUDE,OR,18 PO,FIL DE KEVLAR

MANCHON,PROT C/COUP,TRICOT 2 PLIS,FENTE P/ LE POUCE,SOUFFLET DE COUDE,OR,18 PO,FIL DE KEVLAR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 51,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 515,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9178OT
  • N° de modèle du manufacturier 9178OT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ce manchon orange ht. visibilité, fabriqué à partir de fils de Kevlar de calibre 7, mesure 18 po L. Il offre une protection contre les coupures et la chaleur, une fente p/ le po et un tricot sans couture à 2 épaisseurs.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Style (manches)Avec trou de pouce
  • ÉpaisseurCal. 7
  • CouleurOrange
  • SérieCutPro 9178OT
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Classement EN 3883A53XX
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Longueur de manche 18 po
  • Matériau de manchon Kevlar
  • Taille Universel
  • Caractéristiques du manchon Piécette de biceps
  • Matériau des coutures Kevlar/acier
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA Plus de 3 200 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Sans latex Non
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)