!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A5,PE/ACIER. 1,4MIL,NOIR,UNI,12PO

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A5,PE/ACIER. 1,4MIL,NOIR,UNI,12PO

BOB DALE

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A5,PE/ACIER. 1,4MIL,NOIR,UNI,12PO close
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
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A5,PE/ACIER. 1,4MIL,NOIR,UNI,12PO

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A5,PE/ACIER. 1,4MIL,NOIR,UNI,12PO

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.57 / CHAQUE
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
  • N° article ALG99-1-335-12EA
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-335-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cette manche Arc Tek noire résistante aux coupures est de taille universelle et cotée d’un niveau ANSI/ISEA de résistance aux coupures A5. Elle est fabriquée en tricot polyéthylène/acier sans couture avec manchettes à enfiler froncées, d’une longueur de 12po. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguillesNon déterminé
  • Style (manches)Manche avec trou de pouce
  • Épaisseur1,4 mil
  • CouleurNoir
  • SérieArc Tek
  • Grammes de coupe ANSI/ISEAA5
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Longueur de manche 12 po
  • Matériau de manchon Polyéthylène/acier
  • Taille Universel
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Sans latex Non
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler