!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON RESIS COUP, TRICOT, A5, 18PO, TG

MANCHON RESIS COUP, TRICOT, A5, 18PO, TG

SUPERIOR GLOVE

MANCHON RESIS COUP, TRICOT, A5, 18PO, TG close
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
MANCHON RESIS COUP, TRICOT, A5, 18PO, TG

MANCHON RESIS COUP, TRICOT, A5, 18PO, TG

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,68 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 404,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGKTAH1T18THXL
  • N° de modèle du manufacturier KTAH1T18TH-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.223 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Construction du manchonTricoté sans coutures
  • Longueur de manche18 po
  • Matériau de manchonTenActiv
  • TailleTG
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Type de manche Pince
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles Non
  • Style (manches) Avec trou de pouce
  • Matériau de la doublure de manche Non
  • Couleur Jaune haute visibilité
  • Caractéristiques du manchon Conique
  • Sans latex Oui
  • Style de manchette Tricot
  • Pays d’origine Honduras (sous réserve de modification)