!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON RESIS COUP, TRICOT, A5, 18 PO, G

MANCHON RESIS COUP, TRICOT, A5, 18 PO, G

SUPERIOR GLOVE

MANCHON RESIS COUP, TRICOT, A5, 18 PO, G close
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
MANCHON RESIS COUP, TRICOT, A5, 18 PO, G

MANCHON RESIS COUP, TRICOT, A5, 18 PO, G

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,68 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 404,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGKTAH1T18THL
  • N° de modèle du manufacturier KTAH1T18TH-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Construction du manchonTricoté sans coutures
  • Longueur de manche18 po
  • Matériau de manchonTenActiv
  • TailleG
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Type de manche Pince
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles Non
  • Style (manches) Avec trou de pouce
  • Matériau de la doublure de manche Non
  • Couleur Jaune haute visibilité
  • Caractéristiques du manchon Conique
  • Sans latex Oui
  • Style de manchette Tricot
  • Pays d’origine Honduras (sous réserve de modification)