Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche résistante aux coupures jaune est de taille universelle et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A4 et de résistances aux perforations 0. Elle est composée de kevlar en tricot sans couture avec une manchette froncée à enfiler avec une longueur de 22 pouces. Conforme aux normes ANSI.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguillesNon déterminé
Style (manches)Manche avec trou de pouce
Matériau de la doublure de mancheKevlar
CouleurJaune
NormesANSI
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
AntistatiqueNon
Sans siliconeNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Construction du manchonTricoté sans coutures
Longueur de manche22 po
Matériau de manchonKevlar
TailleUniversel
Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 1 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Sans latexNon
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,38 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: