!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/FIBERGLASS,JAUNE,MANCHETTE TRICOT,10PO DE L

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/FIBERGLASS,JAUNE,MANCHETTE TRICOT,10PO DE L

BOB DALE

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/FIBERGLASS,JAUNE,MANCHETTE TRICOT,10PO DE L close
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
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/FIBERGLASS,JAUNE,MANCHETTE TRICOT,10PO DE L

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/FIBERGLASS,JAUNE,MANCHETTE TRICOT,10PO DE L

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.97 / CHAQUE
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
  • N° article ALG99-1-310-10EA
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-310-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cette manche Cut-X 99-1-310 jaune résistante aux coupures est de taille universelle et est coté ANSI/ISEA niveau de coupe A4. Elle est composée de polyéthylène/fibre de verre sans couture avec une manchette à enfiler serrée, d’une longueur de 10 pouces. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Construction du manchonTricoté sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 140
  • CouleurJaune
  • SérieCut-X 99-1-310
  • Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 1 500 g
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles Non déterminé
  • Longueur de manche 10 po
  • Matériau de manchon Polyéthylène/fibre de verre
  • Taille Universel
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Sans latex Non
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler