!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PEDH,15 GA,GRY,TROU POUCE,TG

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PEDH,15 GA,GRY,TROU POUCE,TG

SHOWA

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PEDH,15 GA,GRY,TROU POUCE,TG close
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
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PEDH,15 GA,GRY,TROU POUCE,TG

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PEDH,15 GA,GRY,TROU POUCE,TG

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,48 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 56,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG6JZU7
  • N° de modèle du manufacturier S8115XL-10T
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cette manche S8115 résistante aux coupures grise est de très grande taille et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A4 et niveau de résistance aux perforations 3. Elle est composée de HPPE en tricot sans couture avec une manchette froncée à enfiler avec une longueur de 10 pouces. Conforme aux normes ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Style (manches)Avec trou de pouce
  • ÉpaisseurCal. 15
  • CouleurGris
  • SérieS8115
  • Matériau des couturesPEHP
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Longueur de manche 10 po
  • Matériau de manchon PEHP
  • Taille TG
  • Normes ANSI
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA Plus de 1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Sans latex Non
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler