Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche S8115 résistante aux coupures grise est de très grande taille et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A4 et niveau de résistance aux perforations 3. Elle est composée de HPPE en tricot sans couture avec une manchette froncée à enfiler avec une longueur de 16 pouces. Conforme aux normes ANSI.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Longueur de manche16 po
Matériau de manchonPEHP
TailleTG
NormesANSI
Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 1 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Sans latexNon
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Type de manchePoignet en tricot
Construction du manchonTricoté sans coutures
ÉpaisseurCal. 15
CouleurGris
SérieS8115
Matériau des couturesPEHP
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA1
AntistatiqueNon
Sans siliconeNon
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca