!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,15 GA INTERCEPT,GRISE,TOUR DE POUCE,12PO

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,15 GA INTERCEPT,GRISE,TOUR DE POUCE,12PO

HYFLEX

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,15 GA INTERCEPT,GRISE,TOUR DE POUCE,12PO close
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
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,15 GA INTERCEPT,GRISE,TOUR DE POUCE,12PO

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,15 GA INTERCEPT,GRISE,TOUR DE POUCE,12PO

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 732,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11281120WEA
  • N° de modèle du manufacturier 11-281-12-W
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.092 lb

Informations sur le produit

Cette manche résistante aux coupures verte est cotée d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A4 et un niveau de perforation 3. Elle est dotée de manchettes froncées à enfiler, d’une longueur de 12 pouces. Conforme aux normes EN420:2003 + A1:2009.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Style (manches)Avec trou de pouce
  • CouleurGris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Longueur de manche 12 po
  • Normes Catégorie III, EN 420:2003 + A1:2009
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)