Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche Cut-X 99-1-325 grise résistante aux coupures est de taille universelle et est coté d’un niveau ANSI/ISEA de résistance aux coupures A4. Elle est composée de polyéthylène/fibre de verre sans couture avec une manchette à enfiler serrée, d’une longueur de 16 pouces. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Construction du manchonTricoté sans coutures
Longueur de manche16 po
Matériau de manchonPolyéthylène/fibre de verre
TailleUniversel
NormesANSI/ISEA 105
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Sans latexNon
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Type de manchePoignet en tricot
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguillesNon déterminé
Style (manches)Manche avec trou de pouce
ÉpaisseurCal. 140
CouleurGris
SérieCut-X 99-1-325
Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 1 500 g
AntistatiqueNon
Sans siliconeNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca