!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/FIBERGLASS,GRISE,MANCHETTE TRICOT,14PO DE L

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/FIBERGLASS,GRISE,MANCHETTE TRICOT,14PO DE L

BOB DALE

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/FIBERGLASS,GRISE,MANCHETTE TRICOT,14PO DE L close
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
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/FIBERGLASS,GRISE,MANCHETTE TRICOT,14PO DE L

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/FIBERGLASS,GRISE,MANCHETTE TRICOT,14PO DE L

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.19 / CHAQUE
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
  • N° article ALG99-1-325-14EA
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-325-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cette manche Cut-X 99-1-325 grise résistante aux coupures est de taille universelle et est coté d’un niveau ANSI/ISEA de résistance aux coupures A4. Elle est composée de polyéthylène/fibre de verre sans couture avec une manchette à enfiler serrée, d’une longueur de 14 pouces. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Construction du manchonTricoté sans coutures
  • Longueur de manche14 po
  • Matériau de manchonPolyéthylène/fibre de verre
  • TailleUniversel
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Sans latexNon
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles Non déterminé
  • Style (manches) Manche avec trou de pouce
  • Épaisseur Cal. 140
  • Couleur Gris
  • Série Cut-X 99-1-325
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA Plus de 1 500 g
  • Antistatique Non
  • Sans silicone Non