!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/ACIER,1,4MIL,NOIR,18PO DE L

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/ACIER,1,4MIL,NOIR,18PO DE L

BOB DALE

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/ACIER,1,4MIL,NOIR,18PO DE L close
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
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/ACIER,1,4MIL,NOIR,18PO DE L

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PE/ACIER,1,4MIL,NOIR,18PO DE L

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.98 / CHAQUE
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
  • N° article ALG99-1-330-18EA
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-330-18
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cette manche Arc Tek noire résistante aux coupures est de taille universelle et cotée d’un niveau ANSI/ISEA de résistance aux coupures A4. Elle est fabriquée en tricot polyéthylène/acier sans couture avec une manchette à enfiler froncée, d’une longueur de 18 pouces. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguillesNon déterminé
  • Longueur de manche18 po
  • Matériau de manchonPolyéthylène/acier
  • TailleUniversel
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Sans latexNon
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Épaisseur 1,4 mil
  • Couleur Noir
  • Série Arc Tek
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA A5
  • Antistatique Non
  • Sans silicone Non