!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PEDH,15 GA,GRISE,MANCHETTE TRICOT,M

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PEDH,15 GA,GRISE,MANCHETTE TRICOT,M

SHOWA

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PEDH,15 GA,GRISE,MANCHETTE TRICOT,M close
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
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PEDH,15 GA,GRISE,MANCHETTE TRICOT,M

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A4,PEDH,15 GA,GRISE,MANCHETTE TRICOT,M

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,24 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 62,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMS8115M16
  • N° de modèle du manufacturier S8115M-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # 910
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cette manche S8115 grise résistante aux coupures est de taille moyenne est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A4 et niveau de résistance aux perforations 3. Elle est composée de HPPE en tricot HPPE sans couture avec une manchette à enfiler froncée, et a une longueur de 16 pouces. Conforme aux normes EN388 2003.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Longueur de manche16 po
  • Matériau de manchonPEHP
  • TailleM
  • NormesEN 388 2003
  • Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Sans latexNon
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Épaisseur Cal. 15
  • Couleur Gris
  • Série S8115
  • Matériau des coutures PEHP
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Sans silicone Non