!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,INTERCEPT,15 GA,NOIR,MANCHETTE TRICOT,18PO

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,INTERCEPT,15 GA,NOIR,MANCHETTE TRICOT,18PO

HYFLEX

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,INTERCEPT,15 GA,NOIR,MANCHETTE TRICOT,18PO close
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
MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,INTERCEPT,15 GA,NOIR,MANCHETTE TRICOT,18PO

MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,NIVEAU ANSI/ISEA COUPURES A3,INTERCEPT,15 GA,NOIR,MANCHETTE TRICOT,18PO

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.24 / CHAQUE
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
  • N° article ANL11250180N
  • N° de modèle du manufacturier 11-250-18-N
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Cette manche Helix 11-250 résistante aux coupures noire est de petite taille et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A3 et niveau de résistance aux perforations 0. Elle est composée de HPPE/nylon/spandex d’Intercept en tricot sans couture avec une manchette à enfiler froncée, et a une longueur de 18 pouces. Sans latex, sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
  • Longueur de manche18 po
  • Matériau de manchonIntercept
  • TailleP
  • NormesCatégorie III, EN 420:2003 + A1:2009
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeOui
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Épaisseur Cal. 15
  • Couleur Noir
  • Série Hyflex 11-250
  • Classement EN 388 2X42B
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Sans latex Oui
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)