!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI/ISEA, KEVLAR A/COUSSIN D'USURE EN CUIR, JAUNE, G

MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI/ISEA, KEVLAR A/COUSSIN D'USURE EN CUIR, JAUNE, G

CONDOR

MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI/ISEA, KEVLAR A/COUSSIN D'USURE EN CUIR, JAUNE, G close
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
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI/ISEA, KEVLAR A/COUSSIN D'USURE EN CUIR, JAUNE, G

MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI/ISEA, KEVLAR A/COUSSIN D'USURE EN CUIR, JAUNE, G

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,68 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 116,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CDR3NZA1
  • N° de modèle du manufacturier 3NZA1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Cette manche résistante aux coupures jaune est de grande taille et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A3. Elle est composée de Kevlar et de cuir de vache fendu avec une manchette à enfiler froncée, et a une longueur de 14 pouces. Elle est conforme aux normes ASTM 3389-05 et est sans latex et silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
  • Longueur de manche14 po
  • CouleurJaune
  • Caractéristiques du manchonTampon d'usure en cuir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • Sans siliconeOui
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Style (manches) Avec trou de pouce
  • Matériau de manchon Kevlar
  • Taille G
  • Normes ASTM 3389-05
  • Sans latex Oui
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)