Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche Condor résistante aux coupures jaune est de taille universelle et est classé ANSI/ISEA niveau de coupe A3. Elle est composée de Kevlar en tricot sans couture avec une manchette à enfiler serrée, et a une longueur de 9 pouces. Elle est conforme aux normes ANSI/ISEA 105 et est sans latex/sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Style (manches)Avec trou de pouce
ÉpaisseurCal. 24
CouleurJaune
SérieCondor
Matériau des couturesKevlar
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
Sans latexOui
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Type de manchePoignet en tricot
Construction du manchonTricoté sans coutures
Longueur de manche9 po
Matériau de manchonKevlar
TailleUniversel
NormesANSI/ISEA 105
Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 1 000 g
AntistatiqueNon
Sans siliconeOui
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,38 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: