Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche Helix 11-211 résistante aux coupures grise est de grande taille et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A2 et niveau de résistance aux perforations 0. Elle est composée d’Intercept en tricot sans couture avec une manchette à enfiler froncée, et a une longueur de 18 pouces. Elle est conforme aux normes EN 420:2003 + A1:2009 et est sans latex.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style (manches)Avec trou de pouce
ÉpaisseurCal. 13
CouleurGris
SérieHyFlex 11-211
Classement EN 388324XB
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Sans latexOui
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Type de manchePoignet en tricot
Construction du manchonTricoté sans coutures
Longueur de manche18 po
Matériau de manchonIntercept
TailleG
NormesCatégorie III, EN 420:2003 + A1:2009
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
AntistatiqueNon
Sans siliconeNon
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca