Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche grise 9314D résistante aux coupures est de taille universelle et cotée d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A2 et d’un niveau de résistance aux perforations 0. Elle est en tricot Dyneema Diamond sans couture avec une manchette à enfiler froncée, et a une longueur de 14 pouces. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Longueur de manche14 po
Matériau de manchonDyneema Diamond
TailleUniversel
Caractéristiques du manchonPiécette de biceps
Matériau des couturesDyneema
Grammes de coupe ANSI/ISEA690 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Sans latexNon
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Type de manchePoignet en tricot
Construction du manchonTricoté sans coutures
ÉpaisseurCal. 10
CouleurGris
Série9314D
NormesANSI/ISEA 105
Classement EN 3884A22XX
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
AntistatiqueNon
Sans siliconeNon
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca